HM390 TCKT 0703PCTR IC330 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5607769
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607769
EAN/GTIN 7291075327335
Producentnummer 5607769
L-nummer L23910 283

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, skærepladelængde (INSL) 7,8 mm, skærepladetykkelse (S) 3,15 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 7,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,15 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Værktøjsholdere