HM390 TCKT 0703PCTR IC330 Destičky Trigon se třemi šikmými řeznými hranami pro přesné 90° ramena.

Č. pol.: 5607769
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607769
EAN/GTIN 7291075327335
Číslo výrobcu 5607769
Číslo L L23910 283

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 7,8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,15 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 7.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.15 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač