HM390 ETC D0.75-3MMT12-07 90° endefræsere med MULTI-MASTER gevindtilpasning, med HM390 TCKT 0703 trekantede platter

Art.-nr.: 3107028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107028
EAN/GTIN 7291075344554
Producentnummer 3107028
L-nummer L23980 2903

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,72 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,2 ″, fløjte Count (NOF) 3 ,samlet længde (AAL) 1,27 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,72″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,63″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Samlet længde (OAL): 1,27″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle