HM390 TCKT 0703PCTR IC330 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5607769
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607769
EAN/GTIN 7291075327335
Številka proizvajalca 5607769
L-število L23910 283

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 5 mm, dolžina ploščice (INSL) 7,8 mm, debelina ploščice (s) 3,15 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 7,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,15 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja