S890 SNMU 1305PNTR IC808 čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606904
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5606904
EAN / GTIN 7291075290257
Číslo výrobce 5606904
L-číslo L23910 103

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 13 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 13 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8