S890 SNMU 1305PNTR IC808 Plăcuţe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 5606904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606904
EAN / GTIN 7291075290257
Număr producător 5606904
L-Număr L23910 103

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 13 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8