S845 SNHU 1305ANR-PL IC330 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5606444
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606444
EAN/GTIN 7291075257151
Producentnummer 5606444
L-nummer L23910 9

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 6 mm, diameter indercirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 13 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8