Kwadratowe, dwustronne płytki wymienne z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5606444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIDO 800 LINE
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606444
EAN / GTIN 7291075257151
Numer producenta 5606444
Numer L L23910 9

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 13 mm, grubość płytki tnącej (S): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 13 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 8