S845 SNHU 1305ANR-PL IC330 Kvadratne, dvostranske obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5606444
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5606444
EAN/GTIN 7291075257151
Številka proizvajalca 5606444
L-število L23910 9

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, premer notranjega kroga (IC) 13 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer Incircle (IC) 13 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8