H600 WXCU 080612T IC830 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5606035
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606035
EAN/GTIN 7291075236958
Producentnummer 5606035
L-nummer L23970 544

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærlængde (INSL) 8,8 mm, skærtykkelse (S) 6,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,37 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,68 mm/tand
  • Antal skærekanter 6