H600 WXCU 080612T IC830 Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Cod articol.: 5606035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606035
EAN / GTIN 7291075236958
Număr producător 5606035
L-Număr L23970 544

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.37 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.68 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6