H600 WXCU 080612T IC830 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Č. pol.: 5606035
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606035
EAN/GTIN 7291075236958
Číslo výrobcu 5606035
Číslo L L23970 544

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 8,8 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.37 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.68 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Upínač