HM90 APCR 100304PDFR-P IC908 Vendeplatter med positiv spiralformet skærekant og poleret spånflade til bearbejdning af Al og højvarmebestandige materialer. Ben.

Art.-nr.: 5603947
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5603947
EAN/GTIN 7291075178067
Producentnummer 5603947
L-nummer L23910 486

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, skærepladelængde (INSL) 11,25 mm, skærepladetykkelse (S) 3,85 mm, skærepladebredde (W1) 6,52 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,25 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,52 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 2