• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 APCR 100304PDFR-P IC908 Wendeschneidplatten mit positiver, wendelförmiger Schneidkante und polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Al und hoch hitzebest. Leg.

Artikel-Nr.: 5603947
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5603947
EAN / GTIN 7291075178067
Herstellernummer 5603947
L-Nummer L23910 486

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.25 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.85 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.52 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 10.18 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Abbildung 1
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.25 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.85 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.52 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen