HM90 APCR 100304PDFR-P IC908 Plăcuţe cu muchie de tăiere elicoidală pozitivă și față de rake lustruită pentru prelucrarea Al și a rășinilor cu temperaturi ridicate. Picior.

Cod articol.: 5603947
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5603947
EAN / GTIN 7291075178067
Număr producător 5603947
L-Număr L23910 486

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu muchie de tăiere elicoidală pozitivă și față de rake lustruită pentru prelucrarea Al și a rășinilor cu temperaturi ridicate. Picior.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Figura 1
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.25 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.85 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.52 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2