Snedkerblyant Pica BIG DRY, tællerdisplay BIG DRY

Art.-nr.: 56036654
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56036654
EAN/GTIN 4022668014591
Producentnummer 56036654
L-nummer L60010 7689

Betegnelse

Beskrivelse:

Skranke display BIG DRY. Automatisk genopfyldning med et tryk på en knap. Kan genopfyldes med forskellige erstatningsledninger. Maksimal beskyttelse mod støv og vådhed. Til robuste rektangulære ledninger med et tværsnit på 2 x 5 mm: ideel til tegning. Præcis kantstyring, når du tegner. Du behøver ikke at slibe: Du skal blot trykke ned.

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 24
  • Højde mm (h): 140 mm
  • Længde [mm): 210 mm
  • Bredde mm (b): 210 mm