Présentoir ″Pica BIG DRY 24pcs

Réf.: 56036654
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
Type de produit Equerre d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036654
EAN / GTIN 4022668014591
Réf. fabricant 56036654
Article hors catalogue L60010 7689

Description

Description:

Présentoir de comptoir BIG DRY. Avance automatique des mines par simple pression sur un bouton. Rechargeable avec différentes mines de rechange. Protection maximale contre la poussière et l'humidité. Pour mines rectangulaires robustes de 2 x 5 mm de section : idéal pour le traçage. Guidage précis des bords lors du traçage. Pas besoin de tailler : il suffit d'appuyer.

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 24
  • Hauteur mm (h): 140 mm
  • Longueur mm (L): 210 mm
  • Largeur mm (b): 210 mm