• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display »Pica BIG DRY« 24tlg

Artikel-Nr.: 56036654
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
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036654
EAN / GTIN 4022668014591
Herstellernummer 56036654
L-Nummer L60010 7689

Beschreibung

Beschreibung:

Theken-Display BIG DRY. Automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck. Nachfüllbar mit verschiedenen Ersatz-Minen. Maximaler Staub- und Nässeschutz. Für robuste Rechteck-Minen mit 2 x 5 mm im Querschnitt: ideal zum Anzeichnen. Präzise Kantenführung beim Anzeichnen. Kein Anspitzen nötig: einfach nachdrücken.

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24
  • Höhe mm (h): 140 mm
  • Länge mm (L): 210 mm
  • Breite mm (b): 210 mm