• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalla ″Pica BIG DRY 24pza

Número de artículo: 56036654
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
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036654
EAN / GTIN 4022668014591
Número del fabricante 56036654
Número L L60010 7689

Descripción

Descripción:

Pantalla del mostrador BIG DRY. Alimentación de recarga automática con sólo pulsar un botón. Recargable con varios cables de repuesto. Máxima protección contra el polvo y la humedad. Para cables rectangulares robustos con sección de 2 x 5 mm: ideal para el dibujo. Guiado preciso de los bordes al dibujar. No es necesario afilar: simplemente presione hacia abajo.

Característica:

  • Número de herramientas: 24
  • Altura mm (h): 140 mm
  • Longitud [mm): 210 mm
  • Anchura mm (b): 210 mm