Colibri dybt hulmarkeringsdisplay, S/R/B

Art.-nr.: 56036640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Specialmarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56036640
EAN/GTIN 4022668008606
Producentnummer 56036640
L-nummer L60010 6799

Betegnelse

Beskrivelse:

S/R/B. Den nye og intelligente form for mærkning. Til mærkning på svært tilgængelige steder som f.eks. huller eller forsænkede overflader. Lang, robust spids af rustfrit stål. Skriver på alle tørre materialer. Hurtigt tørrende alkoholbaseret blæk. Ikke vandopløseligt, men kan vaskes af med opløsningsmidler. Inkluderer opbevaringsetui med clips.

Egenskab:

  • Farve: Sort / Rød / Blå
  • Indhold: 10x sort; 5x rød; 5x blå
  • Højde mm (h): 140 mm
  • Længde [mm): 190 mm
  • Vægt: 450 g
  • Bredde mm (b): 165 mm