Colibri tellerdisplay voor diepgatmarkeerders Zwart / Rood / Blauw

Artikelnummer: 56036640
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
Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036640
EAN/GTIN 4022668008606
Nummer fabrikant 56036640
L-nummer L60010 6799

Omschrijving

Omschrijving:

Z/R/B. De nieuwe en intelligente vorm van markeren. Voor het markeren van moeilijk bereikbare plaatsen zoals gaten of verzonken gebieden. Lange, robuuste roestvrijstalen punt. Schrijft op alle droge materialen. Sneldrogende inkt op alcoholbasis. Niet oplosbaar in water, maar afwasbaar met oplosmiddelen. Inclusief opbergkoker met clip.

Kenmerk:

  • Kleur: Zwart / Rood / Blauw
  • Inhoud: 10x zwart; 5x rood; 5x blauw
  • Hoogte mm (h): 140 mm
  • Lengte [mm): 190 mm
  • Gewicht: 450 g
  • Breedte mm (b): 165 mm