• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Colibri-Tieflochmarker-Thekendisplay Schwarz / Rot / Blau

Artikel-Nr.: 56036640
Netto: 262,81 €
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
Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036640
EAN / GTIN 4022668008606
Herstellernummer 56036640
L-Nummer L60010 6799

Beschreibung

Beschreibung:

S/R/B. Die neue und intelligente Form des Markierens. Zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Löchern oder vertieft liegenden Flächen. Lange, robuste Edelstahlspitze. Schreibt auf allen trockenen Materialien. Schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis. Nicht wasserlöslich, aber mit Lösungsmitteln abwaschbar. Inklusive Aufbewahrungsköcher mit Clipp.

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz / Rot / Blau
  • Inhalt: 10x schwarz
    5x rot
    5x blau
  • Höhe mm (h): 140 mm
  • Länge mm (L): 190 mm
  • Gewicht: 450 g
  • Breite mm (b): 165 mm