Présentoir de comptoir pour marqueurs de trous profonds Colibri Noir / Rouge / Bleu

Réf.: 56036640
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036640
EAN / GTIN 4022668008606
Réf. fabricant 56036640
Article hors catalogue L60010 6799

Description

Description:

S/R/B. La nouvelle et intelligente forme de marquage. Pour marquer les endroits difficiles d'accès tels que les trous ou les zones en retrait. Pointe longue et robuste en acier inoxydable. Écrit sur tous les matériaux secs. Encre à base d'alcool à séchage rapide. Non soluble dans l'eau, mais lavable avec des solvants. Y compris carquois de rangement avec clip.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Noir / Rouge / Bleu
  • Contenu: 10x noir ; 5x rouge ; 5x bleu
  • Hauteur mm (h): 140 mm
  • Longueur mm (L): 190 mm
  • Poids: 450 g
  • Largeur mm (b): 165 mm