HM90 ADKT 1505PDR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602495
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5602495
EAN / GTIN 7291075171068
Gyártó száma 5602495
L-szám L23910 1235

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóbetét hossza (INSL) 16,18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 9,65 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 14,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • 2. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,65 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése