HM90 ADKT 1505PDR IC928 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru uz general

Cod articol.: 5602495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5602495
EAN / GTIN 7291075171068
Număr producător 5602495
L-Număr L23910 1235

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru uz general

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 14.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Figura 2
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.18 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.85 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.65 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2