CR D080-MS IC328 Skær til konturfræsere, 8-10 mm diameter.

Art.-nr.: 5601244
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5601244
EAN/GTIN 7291075042634
Producentnummer 5601244
L-nummer L23970 329

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 5,4 mm, skærtykkelse (S) 2 mm, skærebredde (W1) 6,3 mm

Egenskab:

  • Skærelængde maks. (APMX) 5,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,3 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Antal skærekanter 1