CR D080-MS IC328 Obračalne rezalne ploščice za konturne rezkarje premera 8–10 mm

Št. art.: 5601244
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija HELIBALL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5601244
EAN/GTIN 7291075042634
Številka proizvajalca 5601244
L-število L23970 329

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,3 mm

Lastnosti:

  • Dolžina reza maks (APMX) 5,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,3 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Število rezalnih robov 1

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIBALL" Poglej vse