CR D080-MS IC328 Plaquita Hemisférica de Perfilado de 8 mm

Número de artículo: 5601244
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIBALL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5601244
EAN / GTIN 7291075042634
Número del fabricante 5601244
Número L L23970 329

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.3 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Productos adecuados

De la misma serie "HELIBALL" Ver todos