SPKN 1504EDTR-42 IC50M Skær med neutral spånvinkel til fræseoperationer.

Art.-nr.: 5600981
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5600981
EAN/GTIN 7291075073539
Producentnummer 5600981
L-nummer L24170 60

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 11,5 mm, skærepladelængde (INSL) 15,88 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,88 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4