SPKN 1504EDTR-42 IC50M Plaquitas con Desprendimiento Plano para Fresado General

Número de artículo: 5600981
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5600981
EAN / GTIN 7291075073539
Número del fabricante 5600981
Número L L24170 60

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 11.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4