SPKN 1504EDTR-42 IC50M Destičky s neutrálním úhlem sklonu pro frézovací operace.

Artiklové číslo: 5600981
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5600981
EAN / GTIN 7291075073539
Číslo výrobce 5600981
L-číslo L24170 60

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4