TPKN 1603PPFR IC20 Destičky pozitivní trigonové 11° pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5600386
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5600386
EAN / GTIN 7291075077896
Číslo výrobce 5600386
L-číslo L24170 3

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 16,5 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3