TPKN 1603PPFR IC20 Plaquita Triangular Positiva de Fresado, Incidencia 11º, para Uso General.

Número de artículo: 5600386
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5600386
EAN / GTIN 7291075077896
Número del fabricante 5600386
Número L L24170 3

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 16.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3