DNMG 110402-NF IC907 Dobbeltsidet, negativ, rhombeformet 55° platter til for- og efterbearbejdning

Art.-nr.: 5592414
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5592414
EAN/GTIN 7291075045307
Producentnummer 5592414
L-nummer L23950 1635

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NF, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærekantlængde (L) 11,63 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer NF
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 11,63 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,18 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere