• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNMG 110402-NF IC907 Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5592414
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5592414
EAN / GTIN 7291075045307
Herstellernummer 5592414
L-Nummer L23950 1635

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NF, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 11.63 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer NF
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11.63 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.18 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter