DNMG 110402-NF IC907 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 5592414
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5592414
EAN/GTIN 7291075045307
Nummer fabrikant 5592414
L-nummer L23950 1635

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer NF, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 11,63 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NF.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 11,63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,18 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder