Filtslibebånd (A), 75×2000 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280

Art.-nr.: 558488 280
Pris pr. 1 styk (DKK 164,15 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    328,29 DKK / 1 styk
    (DKK 164,15 / 1 Metre)
  • fra 5 stykker
    273,58 DKK / 1 styk
    (DKK 136,79 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form flad
Slibemiddel, bredde 75 mm
Slibemiddel, længde 2.000 mm
Finhedsgrad meget fin
Slibemiddelunderlag Fiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Udførelse A very fine
Farve blå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornsammenligning, min. 280
Kornsammenligning, maks. 280
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558488 280
EAN/GTIN 4045197526519
Producentnummer 558488 280
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG (G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
10
Lak
 
10
Uni
 
10
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.

Anvendelse:

Til efterslibning af forslebne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.