{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | flad | |
| Slibemiddel, bredde | 75 mm | |
| Slibemiddel, længde | 2.000 mm | |
| Finhedsgrad | middel | |
| Slibemiddelunderlag | Fiber | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Udførelse | A medium | |
| Farve | rød | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibebånd | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornsammenligning, min. | 180 | |
| Kornsammenligning, maks. | 180 | |
| Materialegruppe | metal | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 558488 180 | |
| EAN/GTIN | 4045197525093 | |
| Producentnummer | 558488 180 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |