Slipnylonband (A) 280

Art-nr: 558488 280
(SEK 334,54 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    669,08  SEK / st.
    (SEK 334,54 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    557,57  SEK / st.
    (SEK 278,78 / 1 Metre)
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad mycket fin
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Utförande A very fine
Färg blå
Produktslag Slipnylonband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558488 280
EAN/GTIN 4045197526519

Användningstabell

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
10
Lacker
 
10
Uni
 
10
torrt
 

Benämning

Utförande:

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, jämn ytfinish och liten värmeutveckling.

Användningsdata:

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.