Cinta abrasiva de material no tejido (A), 75×2000 mm, Comparación de granulado: 280

Número de artículo: 558488 280
Precio por 1 unidad (25,55 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    51,09 € / 1 unidad
    (25,55 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    42,58 € / 1 unidad
    (21,29 € / 1 Metros)
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 75 mm
Longitud del abrasivo 2.000 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Ligadura Resina y resina sintética
Modelo A vfn
Color azul
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Comparación de grano mín. 280
Comparación de grano máx. 280
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558488 280
EAN / GTIN 4045197526519
Número del fabricante 558488 280
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG (G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
10
Lak
 
10
Uni
 
10
tør
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.