Bandă de şlefuit din material abraziv (A), 75×2000 mm, Comparaţie granulaţie: 280

Cod articol.: 558488 280
Preț per 1 buc. (24,48 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    48,96 € / 1 buc.
    (24,48 € / 1 Metre)
  • de la 5 bucăți
    40,80 € / 1 buc.
    (20,40 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 75 mm
Material abraziv lungime 2.000 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Execuție A very fine
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 280
Comparație granulație max. 280
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558488 280
EAN / GTIN 4045197526519
Număr producător 558488 280
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
15
Oţel < 900 N/mm²
 
10
Oţel < 1400 N/mm²
 
10
Oţel < 55 HRC
 
10
Oţel < 60 HRC
 
10
Oţel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
10
Lăcuit
 
10
Uni
 
10
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.

Aplicaţie:

Pentru rectificarea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente şi reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare şi a decolorărilor.