Slibebånd, zirkonkorund (ZA) GRIT R, 75×2250 mm, Korn: 36

Art.-nr.: 558455 36
Pris pr. 1 styk (DKK 43,76 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GRIT R
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular lige form
Slibemiddel, bredde 75 mm
Slibemiddel, længde 2.250 mm
Drevmaskine båndmaskiner
Finhedsgrad meget grov
Slibemiddelunderlag Polyester
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel zirkonkorund (ZA)
Kornstørrelse (mesh) 36 mesh
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558455 36
EAN/GTIN 4014586278681
Producentnummer 69903020000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Spids-slibebånd, ekstra groft polyestervæv med kunstharpiksbinding, zirkonkorund (ZA) med slibeaktiv dæklagsbinding (afkølet slibning).

Anvendelse:

Til GRIT-båndslibemaskiner i serien GX, GIS, GI.