Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) GRIT R, 75 × 2250 mm, Zrnatost: 36

Št. art.: 558455 36
Cena na 1 kos (6,75 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GRIT R
Vsebina 1 kos
Opis oblike ravna oblika
Širina brusnega sredstva 75 mm
Dolžina brusnega sredstva 2.250 mm
Pogonski stroj tračni stroji
Stopnja preciznosti zelo grobo
Brusna podlaga Poliester
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Brusno sredstvo cirkonijev korund (ZA)
Velikost zrnja (mrežica) 36 struktura
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558455 36
EAN/GTIN 4014586278681
Številka proizvajalca 69903020000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Les
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrhunski brusni trak, posebno težka poliestrska tkanina z vezivom iz umetne smole, brusna zrna iz cirkonijevega korunda (ZA) s posebnim površinskim vezivom za aktivno brušenje (hladno brušenje).

Uporaba:

Za tračne brusne stroje GRIT, serije GX, GIS, GI.