Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) GRIT R, 75×2250 mm, Grūdelių dydis: 36

Prekės Nr.: 558455 36
Kaina už vieną 1 vnt. (6,96 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma tiesios formos
Šlifavimo priemonės plotis 75 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 2 250 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Smulkumo laipsnis labai rup.
Šlifavimo priemonių padėklas Poliesteris
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Serija GRIT R
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 36 audinio tankumas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558455 36
EAN / GTIN 4014586278681
Gamintojo numeris 69903020000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios klasės šlifavimo juosta, ypač sunkus poliesterio audinys su sintetinės dervos rišikliu, cirkonio korundu (ZA), rišiklis su aktyviomis šlifavimo savybėmis (šaltam šlifavimui).

Paskirtis:

GRIT juostinėms šlifavimo mašinoms iš serijos GX, GIS, GI.