Csiszolószalag, cirkon korund (ZA) GRIT R 36

Cikkszám: 558455 36
(8,33 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cirkon korund (ZA).
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 36
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 75 mm
Csiszolószalag hossza 2 250 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558455 36
EAN / GTIN 4014586278681
Gyártó száma 69903020000

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Fa
 
23
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csúcsminőségű csiszolószalag, rendkívül erős poliészterszövet, teljesen műgyanta kötéssel, cirkonkorund (ZA) aktív csiszoló fedőréteg-kötéssel (hűvös csiszolás).

Felhasználás:

GX, GIS, GI sorozatú GRIT szalagcsiszoló gépekhez.