Slipband zirkoniumoxid (ZA) GRIT R 36

Article no.: 558455 36
(NOK 102,49 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 36
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 2 250 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558455 36
EAN / GTIN 4014586278681
Manufacturer number 69903020000

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Trä
 
23
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstklassigt slipband, extra kraftig polyesterväv med fenoplastbindning, zirkoniumoxid (ZA) med slipande bindning i övre skiktet (kall slipning).

Användningsdata:

För GRIT-bandslipmaskiner serie GX, GIS, GI.