Slibelærred, sparerullesæt (A) brunt KK 114 F, 40 mm×50 m, Antal forskellige ruller: 5

Art.-nr.: 557870 5
Sæt pris 5 styk (DKK 5,86 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forskellige ruller Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK114F
Producentbetegnelse VSM KK 114 F
Indhold 5 stk.
Beskrivelse formular flad
Slibemiddel, bredde 40 mm
Slibemiddel, længde 50.000 mm
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Farve brun
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel normalkorund (A)
Egnet til materiale aluminium; stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557870 5
EAN/GTIN 2050001030337
Producentnummer 557870 5

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normal korund (A). Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.
Type VSM KK 114 F: Brunt stof, til ekstremt hård belastning. Denne kvalitet er specielt smidig, olie- og petroliumstæt og kan rives over på langs med snorlige og rene kanter − uden at blive flosset.
Længde 50 m, emballage med integreret afrivningskniv.
5 dele = basisudstyr med 1 sparerulle af hver kornstr. 40, 80, 150, 240, 400.

Anvendelse:

Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.