Slibelærredssæt, 50 dele (A), brunt, meget fleksibelt KK 114F 5GRITS

Art.-nr.: 556910 5GRITS
Sæt pris 50 styk (DKK 13,88 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK114F
Slibemiddel Normalkorund
Slibemiddelforkortelse A
Slibeblad, bredde 230 mm
Slibeblad, længde 280 mm
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556910 5GRITS
EAN/GTIN 4018875000533

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid. Arkstørrelse 230×280 mm.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Leveringsomfang:

10 ark af hver kornstr. 60, 80, 120, 180, 320.