Slipduk i ekonomirulle, sats (A) brun KK 114 F 40 mm×50 m 5

Article no.: 557870 5
Set price 5 st. (NOK 12,27 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
81 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal olika rullar Set price 5 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KK114F
Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Ekonomirullar bredd 40 mm
Ekonomirullar längd 50 m
Antal olika rullar 5
Produktslag Slipduk

Identification & Classification

Artikkelkode 557870 5
EAN / GTIN 2050001030337

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden normalkorund (A). Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
5 delar = grundsortiment med vardera 1 ekonomirulle kornstorlek 40, 80, 150, 240, 400.

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.