Garnitura zvitkov brusnega traku (A), rjavi KK 114 F, 40 mm × 50 m, Število različnih zvitkov: 5

Št. art.: 557870 5
Nastavi ceno 5 kos (0,79 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število različnih zvitkov Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KK114F
Brusno sredstvo Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Širina svitka 40 mm
Dolžina svitka 50 m
Število različnih zvitkov 5
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557870 5
EAN/GTIN 2050001030337

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.
Tip VSM KK 114 F: rjava tkanina, za ekstremno visoke obremenitve. Ta kakovost ima zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se scefrala.
Dolžina 50 m. Embalaža z vgrajenim nožem za odtrganje.
5-delna = osnovna garnitura s po 1 ekonomičnim zvitkom zrnatosti 40, 80, 150, 240, 400.

Uporaba:

Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov